Meuleuse axiale pneumatique DSG 22 power
Meuleuse axiale pneumatique DSG 22 power
MEULEUSE AXIALE PNEUM.-DSG22POWER
MASTER
DSG22 POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Garde les mains au chaud
Poignée avec revêtement caoutchouc
Travail sans fatigue et faibles vibrations
Conception légère et compacte
Le tuyau d'air ne s'emmêle pas
Raccord pneumatique pivotant
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Meuleuse axiale à air spécialement développée pour les applications les plus rudes (par exemple travaux d'ébavurage) avec une forte réserve de puissance
Design | Droit |
Vitesse à vide max. | 22000 tr/min |
Puissance débitée | 373 W |
Ouverture du mandrin max. | 6 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Poids de la machine | 0.7 kg |
Consommation d'air | 113 L/min |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!