Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Meuleuse axiale électrique GS 700-E

Meuleuse axiale électrique GS 700-E
MEULEUSE DROITE GS 700-E
GS700-E

Art. N° 07025200

EAN 4050641860439

Prix affichés aux clients après connexion
Meuleuse axiale électrique GS 700-E

Art. N° 07025200
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
Compacte et puissante

Pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès


Conception légère et conique de la coque



Arrêt de sécurité


En cas de blocage de l'outil, l'alimentation se coupe immédiatement



Protection anti-redémarrage


Pour éviter un redémarrage involontaire de la machine



Protection contre les surcharges thermiques


Stoppe les balais de charbon pour protéger le moteur



Durée de vie élevée


Résistant à la poussière grâce au revêtement de protection sur la bobine et à la grille de ventilation optimisée

Indication
  • Pas de torsion de l'axe

  • Pas d'engrenage planétaire

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux de fraisage et de meulage

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

710 W

Puissance débitée

430 W

Vitesse à vide min./max.

13000-34000 tr/min

Capacité de serrage de la pince

6 mm

Diamètre de col de serrage

43 mm

Poids de la machine

1,7 kg

Longueur de câble

4 m

Meuleuse axiale électrique GS 700-E comprenant:
1 x
Pince de serrage pour meuleuse droite

PINCE DE SERRAGE DIAMETRE 6 MM

Description:
6 mm
Pour un maintien de l'outil sur les meuleuses droites
Quantité: 1 x
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Quantité: 1 x
1 x
Clé

CLE PLATE 13 MM

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince de serrage pour meuleuse droite

PINCE DE SERRAGE DIAMETRE 3 MM

Pour un maintien de l'outil sur les meuleuses droites
x 1 pcs
Pince de serrage pour meuleuse droite

PINCE DE SERRAGE DIAMETRE 6 MM

Pour un maintien de l'outil sur les meuleuses droites
x 1 pcs
Pince de serrage pour meuleuse droite

PINCE DE SERRAGE DIAMETRE 8 MM

Pour un maintien de l'outil sur les meuleuses droites