Meuleuse axiale GSL 950-E power
Meuleuse droite GSL 950-E POWER
GDSHLF-EL-(GSL950-E POWER)
GSL950-E POWER
Art. N° 07025220
EAN 4050641864840
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Couple élevé avec une vitesse optimale constante
Engrenage planétaire
Changement d'outil facile et rapide
Bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil sans seconde clé.
Pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
Col de la machine fin de forme conique
Travail confortable et en toute sécurité
Poignée additionnelle réglable
Arrêt de sécurité
En cas de blocage de l'outil, l'alimentation se coupe immédiatement
Protection antiredémarrage
Pour éviter le redémarrage accidentel de l'outil
Protection contre les surcharges thermiques
Stoppe les balais de charbon pour protéger le moteur
Longue durée de vie
Insensible à la poussière : enduction de la bobine de champ et à revêtement et grille de ventilation optimisée.
Entraînement pour arbre flexible
Adaptable sur support stationnaire
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de meulage
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance d'entrée | 950 W |
Puissance débitée | 510 W |
Vitesse à vide min./max. | 2500-8700 tr/min |
Capacité de serrage de la pince | 6 mm |
Diamètre de col de serrage | 43 mm |
Poids de la machine | 2 kg |
Longueur de câble | 4 m |
SP-OPEN-ENDED SPANNER
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!