Meuleuse axiale GSL 700-E
Meuleuse droite GSL 700-E
GSL700-E
Art. N° 07025210
EAN 4050641864833
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Changement d'outil facile grâce à l'arrêt de la broche
Blocage de l'engrenage par appui sur un bouton et changement de l'outil sans seconde clé.
Pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
Conception de collerette légère (forme conique)
Travail sûr et confortable
Cache en caoutchouc amovible et poignée supplémentaire
Arrêt de sécurité
En cas de blocage de l'outil, l'alimentation se coupe immédiatement
Protection anti-redémarrage
Pour éviter un redémarrage par inadvertance de l'outil
Protection contre la surcharge thermique
Coupe les balais de charbon pour protéger le moteur
Longue durée de vie
Insensible à la poussière avec la bobine de champ à revêtement et la grille de protection du bobinage.
Entraînement de l'arbre flexible
Convient au serre-flan
Sans engrenage planétaire
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de fraisage et de meulage
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance d'entrée | 710 W |
Puissance débitée | 430 W |
Vitesse à vide min./max. | 10000-30500 tr/min |
Capacité de serrage de la pince | 6 mm |
Diamètre de col de serrage | 43 mm |
Poids de la machine | 1,9 kg |
Longueur de câble | 4 m |
SP-OPEN-ENDED SPANNER
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!