Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Meule boisseau diamant Longlife & Speed PKD

Meule boisseau diamant ZEBRA PKD

Art. N° 0666561125

EAN 4052712106408

Prix affichés aux clients après connexion
Meule boisseau diamant Longlife & Speed PKD

Art. N° 0666561125
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
La solution à tous les problèmes, pour un enlèvement optimal des résidus de colle à base de résine époxy et de toutes les colles pour moquettes traditionnelles, par exemple

Vibrations réduites et enlèvement efficace des résidus de colle sans encrassement


Interaction entre le revêtement PKD spécial et les segments de support disposés en deux rangées.



Evacuation optimale de la poussière


Porte-outil spécial à très larges ouvertures.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de retrait (système de points)

4 of 4 points

Qualité/finition de surface (système de points)

2 sur 4points

Solution à tous les problèmes (système de points)

4 of 4 points

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur M14/22,23

A

Avec taraudage M14 pour un serrage direct des meules boisseaux diamantées sur la broche de la machine dotée d'un alésage de 22,23 mm