Meubelvoeten, type A
Meubelvoet, type A
MEUBELVOET-A-ST-(VCR)-D50-150/180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Diameter 50 mm
- Hoogteverstelling +30 mm, waardoor de hoogte snel en flexibel kan worden aangepast op ongelijke vloeren
- Statische belasting: 300 kg
Wij adviseren permanente blootstelling aan vocht te voorkomen om corrosie te voorkomen.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Uitvoering | Gepolijst |
Minimale hoogte | 150 mm |
Maximale hoogte | 180 mm |
Diameter (Ø) | 50 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!