Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Meubelvoeten, type A

Meubelvoet, type A
MEUBELVOET-A-ALU-D50-100/130

Art.-nr. 0683360705
EAN 4038898464747

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Diameter 50 mm

  • Hoogteverstelling +30 mm, waardoor de hoogte snel en flexibel kan worden aangepast op ongelijke vloeren

  • Statische belasting: 300 kg
Opmerking

Wij adviseren permanente blootstelling aan vocht te voorkomen om corrosie te voorkomen.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Zilverkleurig

Uitvoering

Gegroefd

Minimale hoogte

100 mm

Maximale hoogte

130 mm

Diameter (Ø)

50 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat voor meubelpoot, type A

MONTAGEPLT-MEUBVOET -ST-