Meubelscharnier Met een kleine cupdiepte voor dunne en geprofileerde deuren
Verzonken scharnier Nexis 110 Click-on aluminium
CL-ON SCHRN 110 WH-BB H-OPL INPRS
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Openingshoek: 110°
- Voor deurdiktes tot 22 mm
- Geringe komdiepte (11,5 mm), ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren
- Compatibel met soft-close systemen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Deurpositie | Half opliggend |
Met of zonder veer | Met veer |
Montagesoort | Om in te drukken |
Boorbeeld | Wurth/Hettich boorbeeld |
Geschikt voor maximale deurdikte | 22 mm |
Openingshoek | 110 graden |
Min./max. potafstand | 4-7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!