Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X50
Art.-nr. 027534050
EAN 4038898563747
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voldraad M4
Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
Ø 9,5 mm grote platkop met aandrijving AW-20
Groot contactoppervlak
AW-aandrijving
- Goed passing
- Geen axiale excentriciteit
- Optimale centrering
- Hoge krachtoverbrenging
- Bits gaan langer mee
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Nominale diameter | 4 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!