Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

Meubelgreepschroef AW

Art.-nr. 027534018

EAN 4038898563549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

Art.-nr. 027534018

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

Voldraad M4



Verzinkt staal, blauw gepassiveerd



Ø 9,5 mm grote platkop met aandrijving AW-20


Groot contactoppervlak



AW-aandrijving


  • Goed passing

  • Geen axiale excentriciteit

  • Optimale centrering

  • Hoge krachtoverbrenging

  • Bits gaan langer mee
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

18 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Nominale diameter

4 mm

Interne aandrijving

AW 20

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

x 5 st