Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Meubelglijder basismodule J-Lounge Met ronde montageplaat

Opschroefbare basismodule J-Lounge
MBLGLIJD-BASIS-(J-LOUNGE)-(OPSCHROEF)

Art.-nr. 0683550360

EAN 4065746620635

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meubelglijder basismodule J-Lounge Met ronde montageplaat

Art.-nr. 0683550360

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opschroefbaar
  • Onzichtbare montage met ronde montageplaat

  • In hoogte verstelbaar tot 10 mm

  • Geschikt voor glij-inzetstukken Syno-Hyper Duo en Ultrasoft-Hyper Duo met diameter 30 mm, voor verschillende vloerbedekkingen/eigenschappen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Vorm

Rond

Diameter (Ø)

45 mm

Gatdiameter

4 mm

Minimale hoogte

25 mm

Maximale hoogte

35 mm

Minimale/maximale hoogte

25-35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie