Meubelbeslag, design ZD 26
Meubelhandgreep, designer, zinkspuitgietwerk 26
GRP-BOOG-ZD26-(VN)-MAT-128M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 160 mm |
Breedte (B) | 13 mm |
Hoogte (H) | 26 mm |
Dikte (D) | 6 mm |
Asmaat (A) | 128 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 7 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!