Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metselwerkverbinders/koppelstrip RVS, materiaal nr. 1.4401, 1.4571, 1.4362 conform DIN 17440

Wandverbinder/koppelstrip, A4 roestvast staal

Art.-nr. 0993681130

EAN 4052712108563

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metselwerkverbinders/koppelstrip RVS, materiaal nr. 1.4401, 1.4571, 1.4362 conform DIN 17440

Art.-nr. 0993681130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de verbinding van gemetselde wanden volgens de stootvoegmethode
Bewijs van prestaties

Technische goedkeuring Z-17.1-711

Opmerking

Uitsluitend goedgekeurd voor horizontale installatie.


Neem de informatie over de berekening en verwerking in de goedkeuring in acht.

Toepassingsgebied

Technische goedkeuring Z-17.1-711

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Metselwerkverbinders moeten volledig in de voeg worden ingebed. Steek de verbinder hiertoe voor de helft in de voeg en dek de bovenzijde af met specie

  • Minimale voegdikte 2 mm (voor metselwerk aangebracht volgens de dunbedmethode)

  • Installeer loodrecht tussen de eindvlakken van de wanden die verbonden worden

  • Stootvoegen tussen wanden die onder verschillende hoeken lopen, moeten altijd worden voorzien van een laag specie over de volledige dikte van de wand

  • Minimale verbindingslengte: 140 mm

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Geanodiseerd

Lengte

300 mm

Breedte

15 mm

Dikte

0,5 mm

Kleur

Rvs-kleurig, Chroomkleurig

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie