Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks

Ringsteeksleutel assort. kom 11-delig
RINGSTEEKSLEUTEL-SET-11DLG

Art.-nr. 071330251

EAN 4024835604703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks

Art.-nr. 071330251
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
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit, gebogen vorm

Praktisch assortiment met metrische, offset-steek/ringsleutels, 11 stuks


  • Zorgt voor de ideale basisuitrusting in een werkplaats


Robuuste ring- en steeksleutel


  • Het extreem sterke open uiteinde onder een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • Met het 10° gebogen ringsleuteluiteinde worden de meest voorkomende schroeftypen in verzonken posities vastgedraaid

  • De dubbelzeskant POWERDRIV maakt het werk licht en snel

  • Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid


Normconform ontwerp


  • Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 B/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleuteluiteinden zijn gepolijst

  • Het oppervlak is bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

11 st

Inclusief Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks:
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW10

Omschrijving:
10 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW13

Omschrijving:
13 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW16

Omschrijving:
16 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW17

Omschrijving:
17 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW18

Omschrijving:
18 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW19

Omschrijving:
19 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW21

Omschrijving:
21 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW22

Omschrijving:
22 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW24

Omschrijving:
24 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW27

Omschrijving:
27 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW30

Omschrijving:
30 mm
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x