Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

Ratelringsleutel gebogen
RATELRINGSLEUTEL-SW24X27

Art.-nr. 071423 30

EAN 4011231712637

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

Art.-nr. 071423 30
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
Vlakke buigvorm

Handige metrische dubbele ringratelsleutel


  • De ratel combineert twee verschillende sleutelwijdten

  • Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten

  • Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen


Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk


  • De dubbele ringsleutel is ong. 38° diepgebogen aan de ringzijde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Gemodificeerde POWERDRIV®-aandrijving voor een efficiënte werking


  • De gemodifceerde POWERDRIV-aandrijving met 12 randen en 24 tanden zorgt voor een kleine draai in omgekeerde richting van 22°. Dit maakt snel en moeiteloos werken in beide richtingen mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

24 x 27 mm

Lengte (L)

385 mm

Ringdikte (a1)

17,5 mm

Ringdikte 2 (a2)

17,5 mm

Buitendiameter ring (d1)

48,5 mm

Buitendiameter ring 2 (d2)

53,5 mm

Hoogte (h1)

24 mm

Hoogte 2 (h2)

24 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie