Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving
Ratelringsleutel gebogen
RATELRINGSLEUTEL-SW13X17
Art.-nr. 071423 27
EAN 4011231712606
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Handige metrische dubbele ringratelsleutel
- De ratel combineert twee verschillende sleutelwijdten
- Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten
- Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen
Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk
- De dubbele ringsleutel is ong. 38° diepgebogen aan de ringzijde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Gemodificeerde POWERDRIV®-aandrijving voor een efficiënte werking
- De gemodifceerde POWERDRIV-aandrijving met 12 randen en 24 tanden zorgt voor een kleine draai in omgekeerde richting van 22°. Dit maakt snel en moeiteloos werken in beide richtingen mogelijk
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 13 x 17 mm |
Lengte (L) | 255 mm |
Ringdikte (a1) | 14,5 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 14,5 mm |
Buitendiameter ring (d1) | 32 mm |
Buitendiameter ring 2 (d2) | 34 mm |
Hoogte (h1) | 21 mm |
Hoogte 2 (h2) | 21 mm |