Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

Ratelringsleutel gebogen
RATEL-DUBBELE RINGSLEUTEL, 19X22MM

Art.-nr. 071423 29

EAN 4011231712620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

Art.-nr. 071423 29
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
Vlakke buigvorm

Handige metrische dubbele ringratelsleutel


  • De ratel combineert twee verschillende sleutelwijdten

  • Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten

  • Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen


Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk


  • De dubbele ringsleutel is ong. 38° diepgebogen aan de ringzijde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Gemodificeerde POWERDRIV®-aandrijving voor een efficiënte werking


  • De gemodifceerde POWERDRIV-aandrijving met 12 randen en 24 tanden zorgt voor een kleine draai in omgekeerde richting van 22°. Dit maakt snel en moeiteloos werken in beide richtingen mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

19 x 22 mm

Lengte (L)

315 mm

Ringdikte (a1)

16 mm

Ringdikte 2 (a2)

17 mm

Buitendiameter ring (d1)

40 mm

Buitendiameter ring 2 (d2)

44 mm

Hoogte (h1)

24 mm

Hoogte 2 (h2)

24 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie