Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische ratelringsteeksleutel met ratelfunctie aan zowel de ring- als steeksleutelzijde

Ratelringsteeksleutel beide zijden
RATELSTEEKSLEUTEL-13MM

Art.-nr. 071425913

EAN 4050382596376

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische ratelringsteeksleutel met ratelfunctie aan zowel de ring- als steeksleutelzijde

Art.-nr. 071425913
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
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Extreem slanke ratel met ring- en steeksleutelzijde


  • Ideaal voor het vastdraaien van wartelmoeren, bijv. voor remleidingen, inspuitleidingen, klimaatinstallaties en hydraulische toepassingen

  • De innovatieve dubbelzijdige ratel maakt het werken met wartelverbindingen op krappe, moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker

  • De ringsleutelzijde is voorzien van een gemodificeerde twaalfkant POWERDRIV® en de steeksleutelzijde heeft een open ratelsegment

  • Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De ratelringsteeksleutel voldoet aan DIN 899 voor een maximaal aantal aanhaalmomentwaarden

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ontworpen voor schroefkoppelingverbindingen, bijv. remleidingen, injectieleidingen, airconditioning, hydraulische leidingen, etc.

Sleutelwijdte (SW)

13 mm

Lengte (L)

178 mm

Bekdikte (a1)

8,6 mm

Ringdikte (a2)

5,9 mm

Bekbreedte (buiten) (b1)

26,8 mm

Buitendiameter ring (d)

24,8 mm

Max. koppel (F max.)

107 Nm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metrische ratelringsteeksleutel 6 stuks met POWERDRIV®-aandrijving

RATELSTEEKRINGSLEUTEL-SET-6DLG

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit speciaal voor wartelverbindingen