Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
Dubbele steeksleutel ISO 1085
STEEKSLEUTEL-SW6X7
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische dubbele steeksleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De dubbele steeksleutel met twee sleutelwijdtes zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging dankzij koppen in een hoek van 15°
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
- De koppen zijn zeer sterk en ook bestand tegen veeleisend werk
Voldoet aan de normen en is van hoge kwaliteit
- De dubbele steeksleutel voldoet aan DIN 3110/ISO 1085
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en de koppen zijn bovendien gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele steeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
![]() | |
Sleutelwijdte | 6 x 7 mm |
Lengte (L) | 125 mm |
Bekdikte (a) | 3.7 mm |
Buitenmaat boutkop (b1) | 14 mm |
Buitenmaat boutkop 2 (b2) | 16 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
HOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.8STK
ZEBRAHOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.12STK
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.