Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW24X27

Art.-nr. 0713304247

EAN 4024835153447

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

Art.-nr. 0713304247
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
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten

Ergonomische dubbele steeksleutel voor veeleisende werkzaamheden


  • De dubbele steeksleutel met twee sleutelwijdtes zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging dankzij koppen in een hoek van 15°

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite

  • De koppen zijn zeer sterk en ook bestand tegen veeleisend werk


Voldoet aan de normen en is van hoge kwaliteit


  • De dubbele steeksleutel voldoet aan DIN 3110/ISO 1085

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en de koppen zijn bovendien gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele steeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

24 x 27 mm

Lengte (L)

275 mm

Bekdikte (a)

9 mm

Buitenmaat boutkop (b1)

53 mm

Buitenmaat boutkop 2 (b2)

59 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof houder voor assortiment dubbele steeksleutels leeg

HOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.8STK

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
x 1 st
Kunststof houder voor assortiment dubbele steeksleutels leeg

HOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.12STK

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit