Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW12X13

Art.-nr. 0713304123

EAN 4024835153331

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

Art.-nr. 0713304123
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
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten

Ergonomische dubbele steeksleutel voor veeleisende werkzaamheden


  • De dubbele steeksleutel met twee sleutelwijdtes zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging dankzij koppen in een hoek van 15°

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite

  • De koppen zijn zeer sterk en ook bestand tegen veeleisend werk


Voldoet aan de normen en is van hoge kwaliteit


  • De dubbele steeksleutel voldoet aan DIN 3110/ISO 1085

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en de koppen zijn bovendien gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele steeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

12 x 13 mm

Lengte (L)

175 mm

Bekdikte (a)

5,5 mm

Buitenmaat boutkop (b1)

27 mm

Buitenmaat boutkop 2 (b2)

29 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof houder voor assortiment dubbele steeksleutels leeg

HOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.8STK

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
x 1 st
Kunststof houder voor assortiment dubbele steeksleutels leeg

HOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.12STK

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit