Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV®
Dubbele open ringsleutel met kniegewricht
RINGSLEUTEL-OPEN-METR-KNIEGEWRICHT-12MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische dubbele open ringsleutel met kniegewricht
- De open ringsleutel heeft een diep gebogen hoek van 15° en een 230° kniegewricht aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Speciaal ontworpen voor kabelwartels in krappe ruimten, bijvoorbeeld in de automobielsector
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
POWERDRIV® draait schroeven onder de meest extreme omstandigheden door op de randen aan te grijpen, in plaats van op de gebruikelijke manier op de hoeken
ZEBRA® is het topmerk voor professionele handgereedschappen van WÜRTH
Datasheets(X)
Speciaal ontwerp voor moeilijk bereikbare wartelmoeren in krappe ruimten, bijv.
- 8-mm ontluchtingsnippel voor remmen en remleidingen
- 9-mm ontluchtingsnippel voor remmen, ontluchting van koppeling op VW Golf IV, Touran en modellen met hetzelfde ontwerp
- 10, 11, 12 mm remleidingen van VW, Ford, Opel, Mercedes-Benz, BMW, stuurbekrachtigingsleiding in VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, schroefverbinding olieleiding op de servopomp
- 13-mm remleidingen van Ford, Rover, Saab
- 13-, 14-, 17-, 19-mm Bosch common rail VW, Mercedes en airconditioningaansluitingen van bijna elke fabrikant, bijv. WAECO, Denso, Bosch en Hella
- 15-mm dieselleiding-common-rail Volvo
- 17-mm uitlaattemperatuursensor Passat
- 16-, 18-mm nieuwe ISO-standaard olieleidingen, Amerikaanse voertuigen, bijv. Chrysler
![]() | |
Sleutelwijdte (SW) | 12 mm |
Lengte (L) | 148 mm |
Ringdikte (a1) | 9 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 9 mm |
Buitendiameter ring (b1) | 22 mm |
Buitendiameter ring 2 (b2) | 22 mm |
Ringopening (C1) | 9 mm |
Ringopening 2 (C2) | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd glansgepolijst |