Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV®

Dubbele open ringsleutel met kniegewricht
RINGSLEUTEL-OPEN-METR-KNIEGEWRICHT-10MM

Art.-nr. 071423010

EAN 4046778693316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV®

Art.-nr. 071423010
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
Steeksleutelzijde met kniegewricht, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Ergonomische dubbele open ringsleutel met kniegewricht


  • De open ringsleutel heeft een diep gebogen hoek van 15° en een 230° kniegewricht aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Speciaal ontworpen voor kabelwartels in krappe ruimten, bijvoorbeeld in de automobielsector

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag

POWERDRIV® draait schroeven onder de meest extreme omstandigheden door op de randen aan te grijpen, in plaats van op de gebruikelijke manier op de hoeken


ZEBRA® is het topmerk voor professionele handgereedschappen van WÜRTH

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal ontwerp voor moeilijk bereikbare wartelmoeren in krappe ruimten, bijv.


  • 8-mm ontluchtingsnippel voor remmen en remleidingen

  • 9-mm ontluchtingsnippel voor remmen, ontluchting van koppeling op VW Golf IV, Touran en modellen met hetzelfde ontwerp

  • 10, 11, 12 mm remleidingen van VW, Ford, Opel, Mercedes-Benz, BMW, stuurbekrachtigingsleiding in VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, schroefverbinding olieleiding op de servopomp

  • 13-mm remleidingen van Ford, Rover, Saab

  • 13-, 14-, 17-, 19-mm Bosch common rail VW, Mercedes en airconditioningaansluitingen van bijna elke fabrikant, bijv. WAECO, Denso, Bosch en Hella

  • 15-mm dieselleiding-common-rail Volvo

  • 17-mm uitlaattemperatuursensor Passat

  • 16-, 18-mm nieuwe ISO-standaard olieleidingen, Amerikaanse voertuigen, bijv. Chrysler

Sleutelwijdte (SW)

10 mm

Lengte (L)

128 mm

Ringdikte (a1)

7 mm

Ringdikte 2 (a2)

7 mm

Buitendiameter ring (b1)

18 mm

Buitendiameter ring 2 (b2)

18 mm

Ringopening (C1)

7 mm

Ringopening 2 (C2)

7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd glansgepolijst

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie