Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV®

Dubbele open ringsleutel, zeskant
RINGSLEUTEL-OPEN-METR-6KT-SW8X10

Art.-nr. 0714240080

EAN 4046778426488

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV®

Art.-nr. 0714240080
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
ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit, met steeksleutelzijde

Ergonomische open ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden


  • De open ringsleutel heeft een diepe offset van 15° en een booghoek van 5° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit


  • De dubbele open ringsleutel voldoet aan DIN 3118

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aanhalen en losdraaien van wartelmoeren en pijpschroefverbindingen

Sleutelwijdte (SW)

8 x 10 mm

Lengte (L)

140 mm

Ringdikte (a1)

6,5 mm

Ringdikte 2 (a2)

7,5 mm

Buitendiameter ring (b1)

17,8 mm

Buitendiameter ring 2 (b2)

19,3 mm

Minimale ringopening (B1 min)

6 mm

Minimale ringopening 2 (B2 min)

7 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie