Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV®
Dubbele open ringsleutel, zeskant
RINGSLEUTEL-OPEN-METR-6KT-SW12X14
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische open ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De open ringsleutel heeft een diepe offset van 15° en een booghoek van 5° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit
- De dubbele open ringsleutel voldoet aan DIN 3118
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aanhalen en losdraaien van wartelmoeren en pijpschroefverbindingen
Sleutelwijdte (SW) | 12 x 14 mm |
Lengte (L) | 174 mm |
Ringdikte (a1) | 8.5 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 10.5 mm |
Buitendiameter ring (b1) | 22.8 mm |
Buitendiameter ring 2 (b2) | 25.3 mm |
Minimale ringopening (B1 min) | 9 mm |
Minimale ringopening 2 (B2 min) | 11 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |