Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische dubbele flensmoersleutel Dubbelzeskant met POWERDRIV®

Open dubbele ringsleutel 12-kant
RINGSLEUTEL-OPEN-METR-12KT-SW17X19
ZEBRA

Art.-nr. 0714240179
EAN 4046778427645

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit, open vorm

Ergonomische dubbele flensmoersleutel voor veeleisende werkzaamheden


  • De wartelmoersleutel heeft een diepe offset van 15° en een booghoek van 5° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Voldoet aan de normen en is van bijzonder hoge kwaliteit


  • De dubbele flensmoersleutel voldoet aan DIN 3118

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een mat verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst

  • Het oppervlak is bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele flensmoersleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aanhalen en losdraaien van wartelmoeren en pijpschroefverbindingen

Sleutelwijdte (SW)

17 x 19 mm

Lengte (L)

212 mm

Ringdikte (a1)

12 mm

Ringdikte 2 (a2)

13 mm

Buitendiameter ring (b1)

31.2 mm

Buitendiameter ring 2 (b2)

33.3 mm

Minimale ringopening (B1 min)

14 mm

Minimale ringopening 2 (B2 min)

15 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie