Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische dubbele binnenzeskantbit voor magazijnschroevendraaiers

Dubbele bit, binnenzeskant, fijnmechanica
BIT DUBBEL-6KT-SW2,5/3-4X28MM

Art.-nr. 0614480301

EAN 4062856134250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische dubbele binnenzeskantbit voor magazijnschroevendraaiers

Art.-nr. 0614480301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor elektronica en precisietechniek

Speciaal gereedschap voor magazijnschroevendraaiers


  • Standaard 4 mm zeskantaandrijving

  • Praktische combinatie van twee verschillende bitmaten


Robuuste schroefbit


  • Het S2-materiaal met verzinkt oppervlak garandeert een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt

  • De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

HEX 2,5 mm, HEX 3 mm

Aandrijving

Voor binnenzeskant

Opname

4 mm

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

28 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Magazijnschroevendraaier voor fijnmechanica

MAGAZIJN-SCHROEVENDRAAIER-ELEK-13DLG

13 delig. Met alle essentiële dubbele bits voor fijnmechanica, ideaal voor alle fijne en lichtgewicht schroefwerkzaamheden