Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische VDE-ringsleutel

RINGSLEUTEL-VDE-17MM-DOORGEZET-221MM

Art.-nr. 0715002317

EAN 4056807124261

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische VDE-ringsleutel

Art.-nr. 0715002317
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
Speciaal geschikt voor elektrische en hybride voertuigen

Robuuste ringsleutel volgens VDE


  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1.000 volt (AC) en tot 1.500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De gebogen vorm maakt het mogelijk om schroeven te gebruiken op moeilijk toegankelijke plaatsen

  • Handgreep met tweekleurencoating voor optimale isolatie en een stevige grip
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte (A)

17 mm

Buitendiameter ring (B)

26,5 mm

Handvatdiameter (C)

25 mm

Lengte (L1)

221 mm

Handvatlengte (L2)

135 mm

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

DIN 7447

Hoogte (H)

23,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie