Mètre-ruban de poche 1C-PT18
Mètre-ruban de poche 1C PT18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec bouton de verrouillage bicomposant
- Crochets d'extrémité triplement rivetés garantissant une longue durée de vie
- Crochets d'extrémité amovibles pour les mesures intérieures et extérieures
- Répond aux exigences de classe de précision EC 2
- Excellente lisibilité du mètre
- Revêtement extrêmement résistant aux rayures sur le mètre
- Avec clip de ceinture et dragonne
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. (L max) | 2 m |
Largeur de bande (b) | 16 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Classe de précision | II |
Extension maximum avant courbure du ruban (vertical) | 220 cm |