Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mètre à branches en bois

Règle pliante en bois
METRE EN BOIS -2M

Art. N° 0993000050

EAN 4024835557399

Prix affichés aux clients après connexion
Mètre à branches en bois

Art. N° 0993000050

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outil de mesure conforme à la classe de précision CEE 3

Bonne lisibilité


Graduation millimétrique des deux côtés sur les bords supérieur et inférieur des sections



Longue durée de vie et utilisation fiable


Charnières verrouillables en métal robustes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Bois

Couleur

Blanc

Longueur mesurable max.

2 m

Longueur de maillon (point de pivot)

200 mm

Classe de précision

III

Longueur (état replié) x largeur (état replié) x hauteur

240 x 35 x 16 mm