Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metalen zaagblad

Metalen zaagblad
METAAL-BEUGELZAAG-MSB-ST-776

Art.-nr. 0695552892

EAN 4011231605656

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metalen zaagblad

Art.-nr. 0695552892
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
Hoogwaardige, platstalen zaagbeugel met 2C kunststof handgreep

Vlakke stalen beugel van 18 x 8 mm met poedercoating



Automatisch zaagblad spannen door aan de hendel te draaien


Optimale voorspanning van het blad via geïntegreerde koppelregeling



Universeel, eenvoudig te vervangen mesjes


Zaagblad 4x instelbaar via handgreep



2 componentenhandgreep


Antisliphandgreep

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Plaatlengte

300 mm

Lengte (L)

530 mm

Hoogte

140 mm

Inclusief Metalen zaagblad:
1 x
HSS zaagblad Bimetall

ZGBLD-BEUGELZAAG-HSS-Z24-300X13X0,65

Omschrijving:
Lengte: 300 mm; Aantal tanden per lengte-eenheid: 24 st/inch
Geen zaagblad biedt meer snijprestaties en flexibiliteit
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS zaagblad Bimetall

ZGBLD-BEUGELZAAG-HSS-Z32-300X13X0,65

Geen zaagblad biedt meer snijprestaties en flexibiliteit
HSS zaagblad Bimetall

ZGBLD-BEUGELZAAG-HSS-18/32-300X13X0,65

Geen zaagblad biedt meer snijprestaties en flexibiliteit