Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metalen universeel ventiel

VENTIEL-AUTO-METAAL-SW11-11,3X42MM

Art.-nr. 087956310

EAN 4048539040537

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metalen universeel ventiel

Art.-nr. 087956310

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Past op alle gangbare lichtmetalen velgen.

Met PA-schijf

Opmerking

Aanbevolen aanhaalkoppels: 4 tot 6 Nm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel ventiel geschikt voor alle gangbare lichtmetalen velgen van personenwagens.

Lengte (L)

42 mm

Geschikt voor velggatdiameter

11,3 mm

Geschikt voor minimale velgdikte

1,8 mm

Geschikt voor maximale velgdikte

4,0 mm

Sleutelwijdte (SW)

11 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie