Metalen spiralen 4 mm Met Powerglider
Metalen spiraal voor kabelinvoersysteem
Art.-nr. 0975850250
EAN 4050641978318
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met Powerglider voor de kleinste bochten bij het leggen van kabels
- Ook geschikt voor bochten en nauwe doorgangen waar conventionele kabelspiralen niet kunnen komen.
- Groter penetratievermogen met aanzienlijk minder kracht
- Speciale kop voor het indrukken van de spiraal en het intrekken van de kabel
- Kop hoeft niet verwisseld te worden
- Groot metalen oogje als eenvoudige kabelhouder
Datasheets(X)
Voor kabeltreksysteem CPS 1
Lengte | 50 m |
Diameter (Ø) | 4 mm |
Trekkracht | 150 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!