Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metalen hollewandplug W-MH/O schroefoog

Hollewandplug W-MH/O schroefoog
ANKER-W-MH/O-OOG-5-16-A1K-M6X62/53

Art.-nr. 090352654

EAN 4049557812199

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metalen hollewandplug W-MH/O schroefoog

Art.-nr. 090352654

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De bewezen oplossing voor betrouwbare bevestigingen in holle wanden. Met schroefoog
  • Betrouwbare bevestiging door spreidende draagelementen met groot contactvlak

  • Eenvoudige plaatsing met bijbehorende montagetang

  • Voorgemonteerd met metrisch schroefoog

  • Door meedraaiborging op de kraag geen doordraaien in het boorgat

  • Schroefoog kan worden losgezet zonder verlies van draagkracht
Opmerking

De standaardschroef die bij het anker hoort, kan worden vervangen voor een andere schroef met dezelfde maat metrische schroefdraad nadat het anker is gespreid, bijv. een schroefhaak, schroef met speciale kop, A2/A4 messing schroef, draadstang, enz.



Op harde ondergronden, zoals tegels, moeten de nokken op de kraag (meedraaiborging) worden rechtgebogen.



Door te drukken op de voorste rateltanghendel wordt de rateltang weer ontspannen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor lichte bevestigingen in holle en lichte bouwwanden van paneelmaterialen, en in holle stenen plafonds of kanaalvloeren tot een maximale dikte van 32 mm met daarachter een holte

  • Voor het bevestigen van hangende componenten.

Schroefdraadsoort x plugdiameter

M6

Uitvoering

Met schroefoog

Minimale/maximale plaatdikte/spiegeldikte (d a)

5-16 mm

Materiaal

Staal

Nominale boordiameter (d 0)

12 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Hulslengte (l)

53 mm

Schroeflengte

62 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

7 mm

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] M6
Aanbevolen belasting1 Gipsplaat d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20
Gipsplaat d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30
Hardboard d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,25
Hardboard d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,30
Spaanplaat d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,25
Holle plafondsteen d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handmontagetang

ANKER-MONTAGETANG-W-MH

Voor een optimale uitbreiding van het holle metalen W-MH hollewandanker
x 1 st
Handmontagetang

ANKER-MONTAGTANG-D4-8MM-L200MM

Voor een optimale uitbreiding van het holle metalen W-MH hollewandanker
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D12-L150-WL90MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Metalen hollewandplug assortiment W-MH

ASSORTIMENT-ANKER W-MH-201DLG-SYSKOFFER

201 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Assortiment metalen hollewandankers inclusief handmontagetang