Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metal stud verbindingsschroef

Metalstudschroef gefosfateerd staal PH
SHR-STAENDVERB-H2-(PHR)-3,9X13,5

Art.-nr. 018933513

EAN 4011231244114

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metal stud verbindingsschroef

Art.-nr. 018933513
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
Gehard staal, gefosfateerd. Schroeven speciaal voor geluidabsorberende en snelbouwconstructies.
  • Voor de verbinding van metalstud U-Profilen, metal stud C-steunen en andere metalen profielen op onderliggende structuren tot 1 mm materiaaldikte per bouwdeel

  • Zelftappende schroef met fijne draad
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

3,9 mm

Lengte (l)

13,5 mm

Schroefdraadlengte (lg)

11 mm

Kopdiameter (dh)

8,0 mm

Kophoogte (k)

2,67 mm

Interne aandrijving

H2

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Bolkop

Draadtype

ST

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Vorm van de punt

Punt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie