Metal material processing set, 52 pieces comprenant:
1
x
Lame de scie sabre pour métal, quatre étoiles, Demolition Longlife/acier inoxydable professionnel Pour travaux de démolition
3 LAMES SABRE DEMOL. 228X3.0X225 MM
Description:
Longueur: 225 mm; Nombre de pièces: 3 PCS
Durabilité maximale et longévité exceptionnelle. Idéale pour la coupe d'acier inoxydable
Quantité:
1
x
1
x
Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap acier M3–M12 14 pcs
ASSORT. TARAUD HSCO NEOTAP-BLEU-14 PCS
Description:
Composé de forêts métaux de précision et de tarauds pour trou débouchant pour des utilisations variées dans les aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Quantité:
1
x
50
x
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable
DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22
Description:
125 mm; Épaisseur: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Quantité:
50
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.