Métal d'apport pour soudure électronique n° 1
Bobine d'étain 60% diamètre 0,7 à 1,5 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les résidus de flux peuvent avoir une action corrosive
- Fil de brasage tendre actif contenant des halogènes
Sn99.3Cu0.7 conforme à la norme DIN EN ISO 9453. Flux conforme à la norme DIN EN ISO 9454
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble | 1,5 mm |
Poids net | 1 kg |
Désignation du matériau | S-Sn60Pb40 |
Norme EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Température de mise en œuvre min./max | 240 jusqu'à 260 °C |
Température de mise en œuvre min. | 240 °C |
Température de mise en œuvre max. | 260 °C |
Température de fusion min. | 183 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!