Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Métal d'apport pour soudure électronique n° 1

Bobine d'étain 60% diamètre 0,7 à 1,5 mm

Art. N° 0987112
EAN 4011231918510

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Température de soudage peu élevée du fait de la fusion rapide du métal d'apport
  • Les résidus de flux peuvent avoir une action corrosive

  • Fil de brasage tendre actif contenant des halogènes

S-Sn60Pb40 conforme à la norme DIN EN ISO 9453. Flux conforme à la norme DIN EN 29454-1/1.1.2.B

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de câble

1.0 mm

Poids net

1 kg

Désignation du matériau

S-Sn60Pb40

Norme EN

29454-1

ISO

9453

Température de mise en œuvre min./max

240 jusqu'à 260 °C

Température de mise en œuvre min.

240 °C

Température de mise en œuvre max.

260 °C

Température de fusion min.

183 °C