Métal d'apport TIG pour soudage acier inoxydable
Baguettes soudage TIG pour soudure inox
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
- Désignation conforme à la norme AWS A 5.9 : ER 316 L-Si
- Numéro de matériau 1.4430
Métal d'apport soudé avec un pôle courant continu.
Adapté aux cordons de soudure sur les matériaux de base suivants :
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Diamètre de câble | 3.2 mm |
Longueur | 1000 mm |
Poids | 5 kg |
Désignation du matériau | SG X2 CrNiMo 1912 |
Matière | Acier inoxydable, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
Composition du composant de brasure (% en poids) de C | 0.025 % |
Limite d'élasticité min. (valeur Rp 0,2) | 350 N/mm² |
Gaz de protection | Argon |
Résistance à la traction min./max. | 600-700 N/mm² |
Allongement à la rupture min. | 30 % |
Fiches de données de sécurité(X)