Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metaalpolijstpasta

Metaalpolijstpasta
METAALHERSTELLER NSF 400 GR

Art.-nr. 08931211

EAN 4050641116147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metaalpolijstpasta

Art.-nr. 08931211
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
Krachtige metaalreinigingspasta voor het verwijderen van de meest hardnekkige verontreinigingen op metaal. NSF-gecertificeerd.

Bevat geactiveerd citroenzuur


Hardnekkige verontreinigingen zoals metaaloxidatie, vliegroest, kopergroen, kalk en ketelsteen worden betrouwbaar en behoedzaam verwijderd



Gebruik van natuurlijk aluminiumoxide als schurende stof


  • Bevordert een effectieve reiniging door verschillende korrelgrootten

  • De bolvorm en hardheid* van het aluminiumoxide waarborgen een behoedzame, milde en toch krachtige reiniging


Beschermende additieven met vochtinbrengende eigenschappen


  • Voor een glad oppervlak waar water van afparelt

  • Voorkomen effectief dat het oppervlak opnieuw vuil wordt


Zeer viskeus en loopt daarom niet van verticale oppervlakken af



Getest op bruikbaarheid op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard


Kan zonder bezwaren worden gebruikt in levensmiddelenverwerkende bedrijven zoals restaurant- en instellingskeukens, kantines, abattoirs, levensmiddelentransport, enz.


Bewijs van prestaties

Registratie cf. NSF A1 (nr.: 135792), voldoet aan de voorschriften van USDA A1

Opmerking

Direct contact met levensmiddelen vermijden. Niet gebruiken op geanodiseerd aluminium en op thermisch verzinkte of gelakte oppervlakken.



Advies: Met RVS-krachtreiniger, art.nr. 08931212 voorreinigen. Onderhoudsolie voor RVS, art.nr. 08931210, optimaliseert het reinigings- en onderhoudseffect en zorgt daarbij voor een perfecte oppervlakteafwerking.



Hardheidsschaal van Mohs:


  • Talk 1

  • Gips 2

  • Apatiet 5

  • Kwarts 7

  • Aluminiumoxide (schuurmiddel) 8

  • Saffier 9

  • Diamant 10
Toepassingsgebied

Registratie cf. NSF A1 (nr.: 135792), voldoet aan de voorschriften van USDA A1

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor metaaloppervlakken van RVS, chroom, messing, koper, aluminium, goud en zilver. Geschikt voor gebruik op auto's, in de techniek, in het huishouden en op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard. Voor het milieuvriendelijk verwijderen van aanloopkleuren. Ook geschikt voor glas en glaskeramiek.

Handleiding

Spaarzaam op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Met vochtige/natte spons of doek gelijkmatig en in cirkelbewegingen poetsen. Oppervlak helemaal behandelen. Afspoelen met water zodat er geen resten achterblijven.

Inhoud

286 ml

Gewicht inhoud

400 g

Chemische basis

Vetalcohol

Geur

Karakteristiek

Kleur

Wit

PH-waarde

1,6

Voorwaarde pH-waarde

bij 20 °C

Dichtheid

1,4 kg/l

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Verpakking

Kunststof fles

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RVS-krachtreiniger

RVS REINIGER NSF 500 ML

Speciale reinigingsvloeistof voor het voorreinigen van metalen oppervlakken. NSF-gecertificeerd.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie