Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metaalafkortzaag MKS 2400

Metaalafkortzaagmachine, MKS 2400
METAALAFKORTZAAGMACHINE MKS 2400
MKS2400

Art.-nr. 07013300

EAN 4058794281057

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metaalafkortzaag MKS 2400

Art.-nr. 07013300
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
Metaalzaagmachine voor het zagen van stalen buizen en profielen, non-ferro metalen, kunststoffen en composietmaterialen alsmede roestvast staal

Hoge doortrekkracht


2400 W motorvermogen



Moeiteloos werken


Verbeterd handgreepontwerp dankzij horizontale greeppositie



Geschikt voor mobiel gebruik


De zaag kan eenvoudig worden vervoerd dankzij de centrale draaggreep.



Zeer soepel lopend, verbeterde snijkwaliteit en levensduur


Zaagbladgeleider met trillingsdemper



Milieu- en gebruiksvriendelijk


Geen koeling nodig, dus geen gebruik van smeermiddel. Geen noodzaak voor handmatig ontbramen.



Handige verzamelen van spaanders (tot 80%)


Met opvangbak voor spaanders



Eenvoudige en snelle aanpassing van versteksneden (90-75-60-45°)


Snelspansysteem



Comfortabel werken


Optionele montagevoet met lengteaanslag met schaal (art.nr. 0701330001) om het werk te vereenvoudigen.

Opmerking
  • Zaagblad niet meegeleverd

  • De levensduur van het zaagblad is afhankelijk van de doorsnede van het snijoppervlak.
Maximale afmetingen van de werkstukken
90°45°
Cirkelvorm140 mm/125 mm (roestvast staal)102 mm
vierkant125 x 125 mm75 x 100 mm
rechthoekig105 x 155 mm75 x 100 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gegoten metaal, staal, aluminium, SML, water- en gasleidingen, pijpen met kunststof coating en zelfs roestvast staal

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Maximale omtreksnelheid

1450 m/min

Maximale diameter zaagblad

355 mm

Geschikt voor boringdiameter

25,4 mm

Ingangsvermogen

2400 W

Maximale verstekhoek

45 graden

Maximale hellingshoek

45 graden

Machinegewicht

23,5 kg

Kabellengte

2,5 m

Maximaal onbelast toerental

1450 t/min

Trilling

1,19 m/s²

Niveau geluidsdruk

100 dB

Lengte

510 mm

Breedte

320 mm

Hoogte

450 mm

Inclusief Metaalafkortzaag MKS 2400:
1 x
Hoekplaat voor metaalafkortzaag

SPANPLAAT 1209471

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-8X108

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cirkelzaagblad, metaal Voor afkortzaag

C.ZGBL.-GIETIJZER-HM-MKS2200-355X60X25,4

Voor mobiel gebruik. Geschikt voor metaal-afkortzaag MKS 2200 inox / MKS 2400 en droogzaagmachines.
x 1 st
Cirkelzaagblad, metaal Voor afkortzaag

C.ZGBL-METAAL-HM-MKS2200-355X60X25,4

Voor mobiel gebruik. Geschikt voor metaal-afkortzaag MKS 2200 inox / MKS 2400 en droogzaagmachines.
x 1 st
Cirkelzaagblad, metaal Voor afkortzaag

C.ZGBL-METAAL-HM-MKS2200-355X72X25,4

Voor mobiel gebruik. Geschikt voor metaal-afkortzaag MKS 2200 inox / MKS 2400 en droogzaagmachines.
x 1 st
Cirkelzaagblad, metaal Voor afkortzaag

C.ZGBL-METAAL-HM-MKS2200-355X90X25,4

Voor mobiel gebruik. Geschikt voor metaal-afkortzaag MKS 2200 inox / MKS 2400 en droogzaagmachines.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkstandaard, metaalafkortzaag

WERKSTANDAARD-MKS 2400

x 1 st
Kleminrichting, metaalafkortzaag

SPANINRICHTING VOOR MKS 2200 INOX

Voor het goed vastklemmen van U- en C-profielen zonder complexe bevestigingen.
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Koolborstel

KOOLBORSTELSET 090100

For electric sanding files ESF 500-E