Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Met veer Voor het zinken balanceergewicht van type 74-3

Veer voor zinken balanceergewicht vorm 74-3
KLEM V.WIELZINK VW STALEN VELGEN

Art.-nr. 083074 03

EAN 4038898782797

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met veer Voor het zinken balanceergewicht van type 74-3

Art.-nr. 083074 03

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gecoate veiligheidsspaakgewichten van zink

Franken vergelijkingsnr.: 74-3

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor VW's met stalen velgen

Gewicht balanceergewicht

3,8 g

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Poedercoating

Geschikt voor velgtype

Staal

Lengte

19,8 mm

Breedte

15,85 mm

Hoogte

12,00 mm

Productgewicht (per stuk)

3,800 g

Vergelijkingsnummer

Hofmann V3

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie