Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Met handhefboom bediende kunststof vatpomp

Handbediende vatpomp, kunststof
VATPOMP MET HENDEL

Art.-nr. 0891621

EAN 4011231825726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met handhefboom bediende kunststof vatpomp

Art.-nr. 0891621
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
Zelfaanzuigende robuuste polypropyleen handbediende pomp met Viton-afdichtingen
  • Borgring voor stevige bevestiging

  • 2 inch vataansluiting

  • Telescopische pompbuis voor 60 l- en 200 l-vaten; variabel van 500 tot 900 mm

  • Doorstroming: circa 300 ml/slag
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het overgieten van olie tot SAE 40, motorolie, dieselolie, hydrauliekolie, transmissieolie, AdBlue, antivries voor de radiateur, antivries voor de voorruit en water.

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Rood

Minimale buislengte

500 mm

Maximale buislengte

900 mm

Aansluitingsschroefdraad

2 inch

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor kunststof vaten

ADAPTER VOOR 60L - 200L VAT

Met grof schroefdraad, 2 inch Mauser
x 1 st
Adapter voor kunststof jerrycans

ADAPTER VOOR 60L KUNSTS. VAT GROVE DRAAD

Met buitendraad
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stalen opvangbak voor gevaarlijke stoffen

OPVANGKUIP

Voor veilige, ruimtebesparende opslag van kleine containers en bulkartikelen