Messing hardsoldeer nr. 95 F
Messing hardsoldeer nr. 95 F
Art.-nr. 09875952
EAN 4011231919067
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor hardsolderen/soldeerlassen van koper, nikkel, staal en voor het lassen van messing en brons
- Verwerkingstemperatuur: 900°C
- Smeltbereik: 890-900°C
Datasheets(X)
Draaddiameter x lengte | 2,5 x 500 mm |
Gewicht inhoud | 2,5 kg |
Minimale/maximale smelttemperatuur | 890 tot 900 °C |
Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Cu | 61 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Materiaalomschrijving | B-Cu60Zn(Si)(Mn) |
EN-Norm | 1044 |
Lengte | 500 mm |
Aderdiameter | 2,5 mm |
Minimale smelttemperatuur | 890 °C |
Maximale smelttemperatuur | 900 °C |
Bevat vloeimiddel | Ja |
Werktemperatuur | 900 °C |
Productgewicht (per stuk) | 2592,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!