Messing afstandsbout
Afstandsbout messing vernikkeld binnen/buitendraad
Art.-nr. 449804 50
EAN 4055375981702
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroefdraad conform DIN 13
Ondersnede schroefdraad DIN 76-B
REACH art. 33 (1): Artikel bevat SVHC-stof lood (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van > 0,1% gewichtsprocent
Datasheets(X)
Voor bevestigingen in de elektrotechniek en elektronica.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M4 |
Lengte (L) | 50 mm |
Buitendraadlengte (B) | 8 mm |
Binnendraadlengte (C) | 9 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 7 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vernikkeld |