Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mengtuit voor WIT-PE 500 en WIT-VM 250, 825 ml

Statische menger voor WIT-PE 500
STATISCHE MENGBUIS-ANK-(WIT-PE500)

Art.-nr. 0903488101

EAN 4047376946255

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mengtuit voor WIT-PE 500 en WIT-VM 250, 825 ml

Art.-nr. 0903488101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) en WIT-VM 250 (825 ml) kokers

Voor het mengen van injectiemortelcomponenten



Geschikt voor injectiemortel:


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Geschikt voor mortelkoker:


  • Naast elkaar geplaatst (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml

  • 2-kamer koker (1:10): 825 ml


Geschikte verlengstukken menger:


  • WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 10 x 200 mm

  • WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV verlengstuk mengtuit, flexibel, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 16 x 2000 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

243 mm

Diameter

12 mm

Kleur

Wit, Rood

Geschikt voor injectiemortel

WIT-PE 500, WIT-VM 250

Geschikt voor cartridges type

Zij-aan-zij (1:3) + 385 ml, Naast elkaar (1:3) + 585 ml, Naast elkaar (1:3) + 1400 ml, Naast elkaar (1:10) + 825 ml

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie