Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mengkorf Voor viskeuze materialen en kleefstoffen

MIXER RII 120X590

Art.-nr. 071395 111

EAN 4011231706506

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mengkorf Voor viskeuze materialen en kleefstoffen

Art.-nr. 071395 111
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
Mengverhouding:


Van onder naar boven

Opmerking

* Voor mengkorven met asopname maat 8/10 adviseren wij de elektrische schroefboormachine BS 13-SEC POWER 07023151 van Würth te gebruiken

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kant-en-klare pleistergips, mortel, gips, tegellijm, plamuur, cementspecie, enz.

Lengte

590 mm

Korfdiameter

120 mm

Minimale/maximale menghoeveelheid

15-25 kg

Geschikt voor machineopname

M14

Kleur

Rood

Oppervlakte

Gelakt

Productgewicht (per stuk)

1161,000 g

Materiaal

Metaal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Menger RW 1010

MENGMACHINE RW 1010

De compacte 1010 W menger met bijpassend menggereedschap is ideaal voor een groot aantal mengtaken tot een maximaal volume van 40 liter.
x 1 st
Menger

MENGMACHINE RW 1400

Handmenger van 1400 Watt, met 2 toerentallen