Mengkorf Voor viskeuze materialen en kleefstoffen
Mengkorf R II
MIXER R II 90X400
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Mengverhouding:
Van onder naar boven
* Voor mengkorven met asopname maat 8/10 adviseren wij de elektrische schroefboormachine BS 13-SEC POWER 07023151 van Würth te gebruiken
Datasheets(X)
Kant-en-klare pleistergips, mortel, gips, tegellijm, plamuur, cementspecie, enz.
Lengte | 400 mm |
Korfdiameter | 90 mm |
Minimale/maximale menghoeveelheid | 5-10 kg |
Geschikt voor machineopname | SW8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!