Mengkorf M I Voor zware materialen
MIXER MI 140X590
Art.-nr. 071395 121
EAN 4011231706544
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Mengverhouding:
Van onder naar boven
Datasheets(X)
Pleistergips, mortel, beton, cement, cementdekvloeren, enz.
Lengte | 590 mm |
Korfdiameter | 140 mm |
Minimale/maximale menghoeveelheid | 25-40 kg |
Geschikt voor machineopname | M14 |
Kleur | Rood |
Oppervlakte | Gelakt |
Productgewicht (per stuk) | 1316,000 g |
Materiaal | Metaal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!