Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mengkorf KR 140

Menger
MIXER KR140X140

Art.-nr. 071395 137

EAN 4048539445646

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mengkorf KR 140

Art.-nr. 071395 137
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
Menger met grote afschuifkracht voor het mengen van viskeuze, vloeibare materialen

Mengeffect: wervelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Plamuur, voegspecie, dikke coatings, kleefstoffen en afdichtingsmiddelen, enz.

Lengte

590 mm

Korfdiameter

140 mm

Minimale/maximale menghoeveelheid

25-35 kg

Geschikt voor machineopname

M14

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Menger

MENGMACHINE RW 1400

Handmenger van 1400 Watt, met 2 toerentallen